14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g)約720 方式織ロープ 有効長(mm)1000 ロープ幅(mm)15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-6594 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(kg)0.9 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(g)900 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)50(構造物側) フックスチール 商品タイプシングル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
エコ商品
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ サイズM 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.38MB) ロック機構
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
エコ商品
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で。停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ サイズM 質量(g)1960 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.38MB) ロック機構
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584 質量(g)500 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1000 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ノビロン
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロン タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン 種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ワンハンドリトラ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様(補助ロープ)ノビロン タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ 種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロック機構付き 胴ベルト軽量スライドバックル
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)副ランヤード
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 質量(g)約695 使用荷重(kg)100 ストラップ幅(mm)32 フックFS-93-1(軽量) ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500 ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
1本
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番629-3011 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200 サイズM ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 適応ウエスト(cm)90~100
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番656-1392 サイズLL 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1600 適応ウエスト(cm)115~135
1本
23,980 税込26,378
15日以内出荷