フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)1400
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1150~1600
径(Φmm)32
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13
商品タイプシングル
ロープ仕様伸縮式
質量(g)900
ショックアブソーバの種類第一種
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
タイプ2丁掛け
質量(g)約1900
種類巻き取り式
バックルスライドバックル(軽量)
ランヤード(有効長)(mm)約1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
ロック機構有(巻き取り式)
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)約720
方式織ロープ
有効長(mm)1000
ロープ幅(mm)15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション
質量(g)約80
ベルト長さ(cm)約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン
適合50mm幅ベルト用
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約1150
種類巻取式
バックルスライドバックル(軽量)
フックFS-93(軽量)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1450
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
適合50~60mm
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
質量(g)20
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)150×210
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
質量(g)20
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。
重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
種別肩パッド
トラスコ品番818-6274
質量(g)約40
1組(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂
トラスコ品番769-2714
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL
質量(g)1240
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
フックFS-90
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300
ベルト幅(mm)45
種類なし
胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造(腿ベルト)水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト無
ランヤードなし
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具用胴ベルトです。
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
サイズM
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ
サイズM
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ