「大口径フック」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重120kg
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂
トラスコ品番769-2714
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-5031
セット内容フックハンガーR-23 ×1個
長さ(mm)1650
幅(mm)15
色グレイ
質量(g)1000
タイプフルハーネス型用
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
寸法(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9
最大使用荷重(kg)100
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-1911
幅(mm)15・32
色グレイ・黒
質量(g)1670
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9
ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700
最大使用荷重(kg)100
直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)
ロープ仕様巻取式/伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。
材質ナイロン、スチール
長さ(m)20
フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50
径(mm)16
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1120
種類ロープ式
方式三つ打ち
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ノビロンランヤード付で未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます。軽量型です。ブレードロープ付で手触りがよくキンクが起きにくいロープです。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
色黒
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9
ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700
最大使用荷重(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番662-8652
長さ(mm)【ランヤード】1400
幅(mm)【ランヤード】15
色グレー
タイプ軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
径(mm)15
最大使用質量(kg)100
1本
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番656-6144
長さ(mm)1500
色黒
タイプ【フック】軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
ランヤード(長さ)(mm)1500
口開き(mm)【フック(構造物側)】50
径(mm)32
最大使用質量(kg)130
ランヤード(幅)(mm)32
1本
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番661-6307
長さ(mm)【ランヤード】1700
幅(mm)【ランヤード】11
色オレンジ
タイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤード
フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
1本
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番657-5647
長さ(mm)1400
色グレー
タイプ【フック】軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
ランヤード(長さ)(mm)1400
口開き(mm)【フック(構造物側)】50
径(mm)15
最大使用質量(kg)130
ランヤード(幅)(mm)15
1本
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23-45×1個付き
トラスコ品番627-0857
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:11
質量(kg)最大使用可能:130
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径フック
径(mm)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番629-4579
長さ(mm)ランヤード寸法:1700
幅(mm)ランヤード寸法:11
質量(kg)最大使用可能:100
色オレンジ
タイプシングルランヤードタイプ
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番627-7265
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:18
質量(kg)最大使用可能:130
色グレー
タイプツインランヤード
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)18
1本
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番179-7135
長さ(mm)ランヤード寸法:1650
幅(mm)ランヤード寸法:15
質量(kg)最大使用可能:130
色グレー
タイプシングルランヤードタイプ
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)15
1本
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
関連キーワード