二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179
幅(mm)180
色黄
高さ(mm)220
奥行(mm)5
適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
¥579
税込¥637
12日以内出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番454-7217
長さ(mm)350
幅(mm)18
色イエロー
質量(g)95
規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)40
材質(ベルト)ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具
材質(本体)鉄
適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109
質量(g)155
使用ロープ12mm以下
口開き(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂
トラスコ品番769-2714
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
[ランヤード長さ1650mm]
ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。
[ショックアブソーバーを小型軽量化]
安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。
[耐久性のアップ]
ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。
また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。
[ロック機構付き常時巻取式]
引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
色黒
タイプ兼用型
ランヤード(長さ)(mm)1650
ロック機構ロック機構付
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様常時巻取り式
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環
サイズM
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50・60
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
質量(kg)最大使用可能:130
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。
適合ベルブロック:2個
トラスコ品番663-4192
人数作業:2
移動距離(m)半径8
支柱の高さ(mm)1200
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
質量(kg)1.1
サイズM
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個
サイズM
質量(g)約900
タイプストレート/アルミ製
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100
タイプ湾曲
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
径(Φmm)(胴綱)16
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
付属品ポリエステル
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番627-4158
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100
質量(kg)最大使用可能:100
色ダークグレー
サイズS
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
1本
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1100・1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
関連キーワード