4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)16(ランヤード)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷