ベルト幅(mm)50
質量(g)約270
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
色紺
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色青
サイズM
質量(g)約650
タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番454-7217
長さ(mm)350
幅(mm)18
色イエロー
質量(g)95
規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)40
材質(ベルト)ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
ベルト幅(mm)50
バックルアジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能)
質量(g)約450
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用
トラスコ品番758-6302
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)350
幅(mm)18
色ダークグレー
リング内径(Φmm)40
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色青
サイズM
質量(g)約1735
タイプスチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式三つ打ち
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルワッタッチバックり
胴ベルト幅(mm)50
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類タイプ1
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。
長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑
幅(mm)45
質量(g)260
ベルト調節可能
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
ベルト幅(mm)25
適合T-565
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用
商品タイプシングル
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(長さ)(mm)1450
有効部長さ(mm)1400
1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。
色黒
質量(g)約165
補助ベルト幅(mm)60
補助ベルト長さ(mm)650
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重120kg
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
ランヤードを束ねて収納するホルダー。
簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。
フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダー
トラスコ品番818-6272
質量(g)約35
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
サイズS
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1100
適応ウエスト(cm)85~95
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)
ベルト幅(mm)125
仕様フックハンガー、ハトメ付
質量(g)約260
種類ワイド(エコノミー)
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
材質ナイロン(ベルト部)
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600
サイズLL
ベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1600
適応ウエスト(cm)115~135
関連キーワード
1
2
次へ