低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様切妻屋根用
トラスコ品番388-2403
セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)(フック金具)350
ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
仕様切妻屋根用作業人数3名
トラスコ品番429-9272
セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個
質量(kg)20.5
長さ(m)ベルブロック/5.7
開口寸法(mm)フック金具/350
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。
適合ベルブロック:2個
トラスコ品番663-4192
人数作業:2
移動距離(m)半径8
支柱の高さ(mm)1200
1個
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環
サイズM
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード