32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約1150 種類巻取式 バックルスライドバックル(軽量) フックFS-93(軽量) ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1450 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-5031 セット内容フックハンガーR-23 ×1個 長さ(mm)1650 幅(mm)15 グレイ 質量(g)1000 タイプフルハーネス型用 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 寸法(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプフルハーネス型用 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-1911 幅(mm)15・32 グレイ・黒 質量(g)1670 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9 ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700 最大使用荷重(kg)100 直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ) ロープ仕様巻取式/伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g)約720 方式織ロープ 有効長(mm)1000 ロープ幅(mm)15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 トラスコ品番662-8652 長さ(mm)【ランヤード】1400 幅(mm)【ランヤード】15 グレー タイプ軽量大口径フック フック口開き(mm)50 フックFS-93-1 径(mm)15 最大使用質量(kg)100
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷

常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型) ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(有効長)(mm)1600 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1セット
17,980 税込19,778
15日以内出荷

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 黒・赤 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番657-7081 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
53,980 税込59,378
12日以内出荷

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 パープル ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1500 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550・1600 ランヤード(幅)(mm)18・32 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 トラスコ品番657-5647 長さ(mm)1400 グレー タイプ【フック】軽量大口径フック フック口開き(mm)50 フックFS-93-1 ランヤード(長さ)(mm)1400 口開き(mm)【フック(構造物側)】50 径(mm)15 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)15
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ワンハンドノビロン
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付 質量(g)約1670 落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4 最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130 自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
1セット
22,980 税込25,278
17日以内出荷

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
41,980 税込46,178
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 黒・赤 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550・1600 ランヤード(幅)(mm)18・32 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番627-7265 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:130 グレー タイプツインランヤード フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)18
1本
27,980 税込30,778
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番627-2577 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:100 ダークグレー サイズS ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
20日以内出荷

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1500 幅(mm)ランヤード寸法:18 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:18 黒・赤 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネス
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1550 幅(mm)ランヤード寸法:18・32 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1600 幅(mm)ランヤード寸法:18・32 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ