無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環
質量(g)約1,945
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプ水平型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
関連キーワード