4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番629-3011 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200 サイズM ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 適応ウエスト(cm)90~100
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮 ベルト色 バックルスチール製 フックFS-70 胴ベルト幅(mm)45 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9 ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
1セット
18,980 税込20,878
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番656-1392 サイズLL 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1600 適応ウエスト(cm)115~135
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷