サイズM
質量(g)約1085
タイプビニロン 三つ打ちロープ
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能
ベルト幅(mm)45、胸:30
ベルト色【表】黒/【裏】赤
バックル腿ベルト:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色青
サイズM
質量(g)約1735
タイプスチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式三つ打ち
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズM
フック口開き(mm)13
バックル鉄スライド
胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
質量(g)約1045
タイプナイロン 三つ打ちロープ
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
色紺
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
柱上安全帯用の取替ベルトです。
トラスコ品番163-6655
質量(kg)0.7
色黒
サイズM
バックル鉄スライド
補助ベルト幅(mm)85
補助ベルト長さ(mm)650
胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード無
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
幅(mm)ランヤード寸法:11
色オレンジ
フックアルミ合金小口径フック
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
色黒
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200
幅(mm)50
サイズM
寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
付属品D環2個、V角環1個
色BL2(紺)
サイズM
質量(g)795
タイプストレート
適合ベルト幅(mm)45
寸法(幅Wmm×長さLm)100×700
1本
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
仕様V角環1個、D環2個付
色OD(深緑)
サイズM
タイプストレート
適合ベルト幅(mm)45
寸法(幅W×長さL)(mm)100×700
バックルスライドバックル
1本
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル。胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)45
腿バックルワンタッチ
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色青
サイズM
質量(g)約650
タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
サイズS
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1100
適応ウエスト(cm)85~95
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600
サイズLL
ベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1600
適応ウエスト(cm)115~135
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
材質ナイロン(ベルト部)
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルワッタッチバックり
胴ベルト幅(mm)50
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。
トラスコ品番127-7477
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)25×1200
色深緑色
胴ベルト幅(mm)25
胴ベルト長さ(mm)1200
1本
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類タイプ1
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番662-8495
ロープ長さ(m)14
1個(1本)
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番628-8316
長さ(mm)7000
幅(mm)6
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
色白
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。
仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:L
アズワン品番67-9212-66
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
色紺
ベルト幅(mm)(主)25
ベルト長さ(mm)1200
質量(g)156
材質(ベルト)ナイロン
安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色
質量(g)約160
ベルト幅(mm)25
アズワン品番64-9308-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。
トラスコ品番662-1594
幅(mm)45
色OD
サイズM
1個(1本)
¥6,898
税込¥7,588
15日以内出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:11
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18
フックスチール製小口径フック
径(mm)11
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ナイロン、アルミ、スチール
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
関連キーワード