裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能
ベルト幅(mm)45、胸:30
ベルト色【表】黒/【裏】赤
バックル腿ベルト:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色黒
質量(g)約2050
タイプレヴォハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
サイズM
質量(g)約1085
タイプビニロン 三つ打ちロープ
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約3430
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300
ベルト幅(mm)45
種類なし
胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造(腿ベルト)水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト無
ランヤードなし
質量(g)約1045
タイプナイロン 三つ打ちロープ
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色青
サイズM
質量(g)約1735
タイプスチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式三つ打ち
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
幅(mm)ランヤード寸法:11
色オレンジ
フックアルミ合金小口径フック
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:11
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18
フックスチール製小口径フック
径(mm)11
関連キーワード