106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。 径(mm)16 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン フック口開き(mm)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785 材質ロープ:ナイロン、フック:スチール 長さ(m)10 径(mm)18
1本
16,980 税込18,678
25日以内出荷

先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン 高さ(mm)0 フック口開き(mm)50 径(mm)16
1本
12,980 税込14,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1150~1600 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13 商品タイプシングル ロープ仕様伸縮式 質量(g)900 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズM フック口開き(mm)13 バックル鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(g)900 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)50(構造物側) フックスチール 商品タイプシングル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください 付属品フックハンガーR-23 幅(mm)ランヤード寸法:11 オレンジ フックアルミ合金小口径フック 径(mm)11 最大使用質量(kg)100
1本
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584 質量(g)500 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1000 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)カラビナ
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109 質量(g)155 使用ロープ12mm以下 口開き(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-6594 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(kg)0.9 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 バックル腰:アルミスライドバックル 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 タイプ胴ベルト型用 質量(kg)1 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 サイズM ランヤードタイプ1
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1700 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-5031 セット内容フックハンガーR-23 ×1個 長さ(mm)1650 幅(mm)15 グレイ 質量(g)1000 タイプフルハーネス型用 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 寸法(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業 ランヤード(長さ)(mm)400 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9347 質量(g)1180 フック口開き(mm)18 フックFS-51L フック引張強さ(kN)11.5以上 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番167-8475 質量(kg)2.1 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 商品タイプシングル 腿バックルワンタッチ 胴ベルトアルミスライドバックル ランヤードタイプ1
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 質量(g)1100 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50 ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50
1セットほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50 ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデルです。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤード サイズM 質量(g)2300 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードコルトリトラ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ダークグレー サイズM ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプY型 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1本
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付
エコ商品
全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:32 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 トラスコ品番662-8652 長さ(mm)【ランヤード】1400 幅(mm)【ランヤード】15 グレー タイプ軽量大口径フック フック口開き(mm)50 フックFS-93-1 径(mm)15 最大使用質量(kg)100
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
タイプフルハーネス型用 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 適合ベルト幅(mm)45 胴ベルト ランヤードタイプ1
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:32 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
34,980 税込38,478
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です トラスコ品番627-7282 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:11 質量(kg)最大使用可能:100 黒・赤 サイズS ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 バックル腰:アルミスライドバックル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)