カテゴリ

  • 安全保護具(444)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(4)
  • 富士電機(918)
  • 不二空機(161)
  • FUJI STAR(三共理化学)(236)
  • 富士インパルス(2,033)
  • NACHI(不二越)(1,574)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,056)
  • 不二貿易(891)
  • 日野自動車(807)
  • カナフジ電工(749)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(714)
  • メディアカバーマーケット(598)
  • フジトク(571)
  • フジキン(554)
  • レイメイ藤井(511)
  • フジテック・ジャパン(486)
  • 修理(430)
  • 富士通(353)
  • AIOULE(ふじわら)(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuji」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLLRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLL最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
GCハリップ【水平移動用親綱】 ツヨロン(藤井電工)GCハリップ【水平移動用親綱】ツヨロン(藤井電工)
34,980税込38,478
1個
22日以内出荷
緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
三つ打ちロープ
フックFS-90直径(mm)16
CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)CP昇降器ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)取元クランプ2ツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラツヨロン(藤井電工)
42,980税込47,278
1本
20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-2577長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラツヨロン(藤井電工)
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
黒影ハーネス ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1550幅(mm)ランヤード寸法:18・32ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
5,498税込6,048
1本
15日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト(スチールバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル)ツヨロン(藤井電工)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン、バックル:スチール幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル)ツヨロン(藤井電工)
3,298税込3,628
1本
15日以内出荷
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式)ツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
20日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(一体型)ツヨロン(藤井電工)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。仕様一体型ハーネス/胸D環質量(kg)最大使用可能:130質量(g)約2860ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネスバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルトツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)ツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルワッタッチバックり胴ベルト幅(mm)50
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600サイズLLベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)ツヨロン(藤井電工)
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラツヨロン(藤井電工)
41,980税込46,178
1本
12日以内出荷から20日以内出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
15日以内出荷
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-7265長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:130グレータイプツインランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径SV回転フック径(mm)18
フルハーネス用”ロープ式ランヤード” ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用”ロープ式ランヤード”ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23-45×1個付きトラスコ品番627-0857長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:130タイプシングルランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径フック径(mm)11
レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付きツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
23日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18黒・赤ベルト幅(mm)45種類巻取式フック口開き(mm)50ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
ライトハーネスコルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)ライトハーネスコルト+ノビロンツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1600幅(mm)ランヤード寸法:18・32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス飛燕 コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-4158長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
...