10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業 ランヤード(長さ)(mm)400 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9347 質量(g)1180 フック口開き(mm)18 フックFS-51L フック引張強さ(kN)11.5以上 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)カラビナ
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。 質量(g)70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷