「tbl-nv99」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1150~1600
径(Φmm)32
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13
商品タイプシングル
ロープ仕様伸縮式
質量(g)900
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)約730
タイプ胴ベルト型用
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1700
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約735
タイプ胴ベルト型用
フックFS-93SV
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)約770
タイプ胴ベルト型用
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
色黒
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
最大使用荷重(kg)130
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1600
タイプ胴ベルト型用
方式ナイロン三つ打ちロープ
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類タイプ1
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
質量(g)1100
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ベルト幅(mm)50
バックルアジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能)
質量(g)約450
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
関連キーワード