25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックルワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(50mm幅取付可) ランヤード無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)EZリトラ
[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ兼用型 ランヤード(長さ)(mm)1650 ロック機構ロック機構付 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様常時巻取り式
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g)約1265 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
質量(g)約1145 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ダークグレー ベルト幅(mm)45 胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付) 腿バックルワンタッチ
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約1460 ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約1125 タイプフルハーネス型用 方式巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33 アズワン品番64-9308-71 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)15
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約1755 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
ダークグレー 質量(g)約2690 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類伸縮式 バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)約1570 ランヤード(幅)(mm)18 仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g)約1280 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色ダークグレー ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト有り
1セット
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 腿部は水平型です。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
グレー ベルト幅(mm)胸:30 種類巻取式/伸縮式 適合ベルト幅(mm)45 規格墜落制止用器具 バックル腿:ワンタッチ 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2000 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2965 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:11 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ダークグレー 質量(g)約1705 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • th-50 vh