200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409 アズワン品番65-7254-70
1袋(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

O 70mm のレンズで、トラックおよびスポットライト用のスムーズなカットオフ、最大 19mm のレズサイズコブと互換性のあるバヨネット取り付けが可能です。Molly は Ledil のより大きいサイズの COB を十分に利用する最先端の光学レンズの設計を表す。堅牢な PMMA 構造では、ホルダを追加する必要なく、ソケットとコネクタにストレートでロックされます。均一な照明とフラット TOP Peak、スピルライトがなく、シリンダタイプのトラックライトに最適な設計により、Molly は屋内照明の分野で優れた選択肢となります。
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm●コード番号:186-2315 アズワン品番65-7255-04
1セット(18個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9794 アズワン品番65-7235-69
1袋(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9770 アズワン品番65-7235-76
1個
1,498 税込1,648
欠品中

Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。45 ° の広ビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:210-8359 アズワン品番65-7242-55
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番65-7256-14
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2389 アズワン品番65-7256-09
1セット(12個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷


仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378 アズワン品番65-7255-24
1セット(15個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:24 °●コード番号:216-9782 アズワン品番65-7235-81
1セット(30個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6669 アズワン品番65-7238-23
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774 アズワン品番65-7235-64
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、16 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:16°●コード番号:210-8349 アズワン品番65-7243-38
1セット(240個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8347 アズワン品番65-7241-79
1セット(112個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393 アズワン品番65-7254-49
1セット(12個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568 アズワン品番65-7255-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6679 アズワン品番65-7238-03
1セット(60個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333 アズワン品番65-7242-76
1セット(66個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

20 mm 及び 24 mm 幅の基板に最適化されたクリップ固定具付きの 285 x 40mm リニアレンズ。Linnea は、レンズをシームレスに接続し、多くの既存の照明器具設計に適合させることができる、低プロファイルの線形設計ファミリ( 285 x 40 x 9.7 mm )です。それは減らされたまぶしさとの良質の屋内照明を提供する。内蔵クリップと専用 Snap-on End Part アク
仕様●シリーズ:LINNEA●レンズ形状:長方形●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:チップオン●併用可能製品:呼吸器●寸法:40 x 6.02 x 9.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.5mm●長さ:40mm●幅:6.02mm アズワン品番65-7255-55
1袋(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、16 x 19 mm パッケージの COB 及び最大 14 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.6 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.6mm アズワン品番65-7241-53
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 11
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm アズワン品番65-7256-61
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm アズワン品番65-7256-12
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

3535 用に最適化され、7070 サイズまでの LED パッケージに対応した O 38mm の外科用照明用レンズです。 SURI は、6 ° のタイトなビームで手術などの技術的な照明要件に対応しています。これは、手術用照明の IEC 規格に準拠し、ホットスポットなしで高い CD/LM 値を提供します。パッケージ全体は、テープまたはネジを使用して取り付けることができます。
仕様●シリーズ:Suri●発光パターン:スポット●ビュー角:6 °●寸法:37.8 Dia. x 24mm●透明/拡散:クリア●直径:37.8mm●高さ:24mm アズワン品番65-7254-82
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SOLDER-CLIP●キット内容:はんだクリップ●寸法:5.0 x 4.0mm アズワン品番65-7243-55
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm アズワン品番65-7256-57
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、ウォールウォッシング用の非対称ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは非対称ビームです 寸法: 32.0 mm (直径) x 20.8 mm (高さ) テープで固定します
仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7237-75
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Ledil Veronica シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で、190 ° のサイドエミッタビーム角を備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 22.5 mm x 11.4 mm (高さ) テープで固定します
仕様●シリーズ:VERONICA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:190 ° アズワン品番65-7237-63
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷


Ledil TINA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留め式です。30 ° の広いビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30° アズワン品番65-7241-43
1セット(240個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、35 ° +15 ° の楕円ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 10.1mm です
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35 ° +15 ° アズワン品番65-7241-54
1セット(240個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:VERONICA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:190 ° アズワン品番65-7238-16
1セット(180個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。このレンズは、13 → 48 ° まで無段階で調整可能なビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 52.5 mm 高さは 33.2 mm です
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 ° アズワン品番65-7241-41
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷


仕様●入数:1トレイ(98個入り)●シリーズ:HighBay●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:ハイベイライティング、ミッドベイライティング●寸法:25 x 25 x 11.06mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.06mm●長さ:25mm●幅:25mm アズワン品番65-7255-72
1セット(98個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7254-60
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ledil バイオレット 60 ° ワイドビームレンズは、表面、空気、水消毒などの紫外線照射用途向けに特別に設計されています。高い UV 透過率 柔軟な出力範囲 入力保護
仕様●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 ° アズワン品番65-7242-67
1個
9,598 税込10,558
欠品中

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 ° アズワン品番65-7238-51
1セット(60個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷