「led丸型」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°
アズワン品番65-7237-85
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 25 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.7mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6635
アズワン品番65-7238-26
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 10 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.3mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10°●コード番号:206-6633
アズワン品番65-7237-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 55 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.7mm (直径) x 29.4mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:55 °
アズワン品番65-7238-45
1セット(33個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型でホルダー付き 25 ° ミディアムビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは中程度のビームです 寸法: 45.0 mm (直径) x 28.9 mm (高さ) 固定はねじです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°
アズワン品番65-7238-20
1袋(45個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 °
アズワン品番65-7237-99
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655
アズワン品番65-7238-46
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード