109件中 81~109件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LEMHXS 50-NP
RoHS
質量(g)10 出力電圧(V)±0.625 消費電流(mA)19 電流範囲(A)±150 保管温度範囲(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 供給電圧(V)5(±5%) 公称放電電流(A)±50
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LEMHXS 20-NP
RoHS
質量(g)10 出力電圧(V)±0.625 消費電流(mA)19 電流範囲(A)±60 保管温度範囲(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 供給電圧(V)5(±5%) 公称放電電流(A)±20
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷























LEMCASR 25-NP
RoHS
質量(g)9 温度(℃)一次導体温度:110 出力電圧(V)0~5 電源電圧(V)5DC(二次) 電流範囲(A)-85~85 定格一次電流(A)20(最大) 保管温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25 公称放電電流(A)25 適合電圧(kV)静電放電:4
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LEMCAS 15-NP
RoHS
質量(g)9 温度(℃)一次導体温度:110 出力電圧(V)0~5 電源電圧(V)7DC(二次) 電流範囲(A)-51~51 定格一次電流(A)20(最大) 保管温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25 公称放電電流(A)15 適合電圧(kV)静電放電:4
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷