「基板用電流センサ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比6.250694444
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)600 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比25.00069444
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)300 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比12.50069444
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷