「絶縁測定器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:20.1
取付方式パネル取付
シリーズLF
全幅(mm)60
全高(mm)56.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→20
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流150mArms
全体的な深さ(mm)26.6
巻数比12.50069444
1個
¥14,570
税込¥16,027
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:60.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)170
全高(mm)68.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)2000
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流400mArms(アーム)
全体的な深さ(mm)52
巻数比83.33402778
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2
仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HX
アズワン品番65-7267-58
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)36.5
巻数比8.334027778
1個
¥10,180
税込¥11,198
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2
取付方式パネル取付
全幅(mm)80
全高(mm)70.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)800
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)40
巻数比33.33402778
1個
¥24,209
税込¥26,630
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.6
取付方式パネル取付
シリーズLF
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)420
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)26.19
巻数比17.50069444
1個
¥17,750
税込¥19,525
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:40.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)110
全高(mm)95
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)1500
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流200mArms(腕数)
全体的な深さ(mm)34.3
巻数比62.50069444
1個
¥33,500
税込¥36,850
5日以内出荷
関連キーワード