カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • RS PRO(35)
  • SMC(26)
  • AMPHENOL(6)
  • ATEN(6)
  • JBL(6)
  • 未来工業(5)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • 共立電気計器(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • コガネイ(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • OCアコースティック(3)
  • 昭和測器(2)
  • IMV(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • Monitran(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20rms」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420LLEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10LEM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷