絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フジキン
フジキンのページです。フジキンは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、その他などの商品を提供しています。現在258件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フジキン |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急ビル) |
特価

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)
フジキン¥269~税込¥296~1個当日出荷から13日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状フロントリング&バックリング接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
フジキン¥269~税込¥296~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ナット接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状フロントリング&バックリング
漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥659~税込¥725~1本(60mL)ほか当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
フジキン(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥279~税込¥307~1個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
フジキン¥309~税込¥340~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ ガスケット
フジキン(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ニッケル形状ガスケット最高使用圧力(MPa)21.5寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
フジキン¥549~税込¥604~1個当日出荷から57日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブアダプター(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)
フジキン¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ナット
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
フジキン¥739~税込¥813~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応