絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジキン
- 5ページ目
5ページ目: フジキンのすべての商品

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルレデューサー
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(メス)
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(オス)
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)
フジキン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
パワフルロック キャップユニオン
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状キャップユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
LOK継手(エルボユニオン)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
黄銅製 ミニボールバルブ
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)
フジキン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・軽量。・コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み
フジキン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
フジキン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーユニオン呼び径(mm)1.58寸法A(mm)1.58寸法D(mm)0.35寸法W(mm)9.5呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法D(inch)0.014寸法H(inch)0.2寸法N(inch)0.45寸法W(inch)3/8
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(オス)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ストレートユニオン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(インチ)
フジキン¥1,598税込¥1,7581個62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)寸法Q(mm)1.6(最小ガスケット厚さ)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(インチ)
フジキン1個欠品中チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(G)呼び径(mm)6.35寸法A(mm)6.35寸法TG3/8寸法D(mm)4.8寸法W(mm)23.8寸法N(mm)24.4寸法N1(mm)25呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法W(inch)15/16
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフパネルユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,498税込¥1,6481個52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法W(mm)19寸法K(mm)18
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個欠品中チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥969~税込¥1,066~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥999~税込¥1,099~1個9日以内出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン1個欠品中チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン