・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式グローブ型
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式ねじ込み式
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式アングル型
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-6355
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)55
高さ(mm)74.5
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)Rc1/2
接続ねじ込み形
使用流体その他ガス
呼び径(A)Rc1/2
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)24
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
44日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)55
寸法H(mm)81
呼び径(B)Rc3/8
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)46
寸法H(mm)71
温度(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,980
税込¥50,578
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)23
寸法H(mm)71
温度(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-3463
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)57.8
高さ(mm)54
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)6.35
使用流体その他ガス
呼び径(A)6.35
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード