チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用
材質ステンレス(ASTMF316)
種別エルボユニオン
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc)
関連資料(18.65MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボハーフユニオン
接続ねじ種類R
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボユニオン
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
形状エルボハーフユニオン
ねじの種類R
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボゲージユニオン
接続ねじ種類Rc
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
呼び径(B)1/4
寸法ARc1/4
形状エルボハーフユニオン
ねじの種類R
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)18.5
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(NPT)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B
寸法【接続B (R)】R1/4
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(UNF)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(G)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状45°エルボハーフユニオン(UNF)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法L(mm)49
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)3
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
種類銅管用継手
形状エルボユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
ねじサイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-45~+125
関連キーワード
1
2
次へ