4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)SUS316 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
RoHS
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
RoHS
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4 材質SCS14A 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)70.5 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷