ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
寸法L(mm)19
寸法H(mm)58
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥16,980
税込¥18,678
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)38
使用温度範囲(℃)-20~200
使用流体低圧エアー、不活性ガス
清浄度非禁油
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル径D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
寸法L(mm)30
寸法H(mm)113
呼び径(B)Rc1/2
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥22,980
税込¥25,278
89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)46
寸法H(mm)71
温度(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,980
税込¥50,578
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)23
寸法H(mm)71
温度(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)24
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
44日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)55
寸法H(mm)81
呼び径(B)Rc3/8
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-3463
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)57.8
高さ(mm)54
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)6.35
使用流体その他ガス
呼び径(A)6.35
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-6355
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)55
高さ(mm)74.5
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)Rc1/2
接続ねじ込み形
使用流体その他ガス
呼び径(A)Rc1/2
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
温度(℃)-53~232
接続方式ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)28.5
寸法H(mm)69
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.84MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
90日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)27.5
寸法H(mm)81
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
1個
¥41,980
税込¥46,178
90日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~150
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式ねじ込み式
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色ブラック
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
関連キーワード
1
2
次へ