2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)