「3方」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状竪形3方向
材質(本体)C3771
タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)C3604
バルブ種類ボールバルブ
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)70.6
寸法H(mm)53
呼び径(B)6.35
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
呼び径(A)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径(C)6.35
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)SUS316L
呼び径(B)6.35
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
呼び径(A)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径(C)6.35
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ステンレス(SCS14)
タイプ3方コック
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.90
接続方式2圧縮リング方式
材質(シート)G-PTFE
材質(ボール)ステンレス(SUS316)
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)ステンレス(SUS316)
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード