カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • CEJN(セイン)(55)
  • 清水製作所[継手](43)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • イシハシ精工(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 第一測範(6)
  • 阪口製作所(6)
  • 大阪魂(6)
  • フジトク(5)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • PressVac(プレスバック)(5)
  • カーメックス(4)
  • ヤマト産業(4)
  • マツモト機械(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • SMC(3)
  • 測範社(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9/16-18UNF」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインシリーズ ユニオンナット フジキン

    ファインシリーズ ユニオンナット

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ プラグユニオン フジキン

    ファインシリーズ プラグユニオン

    フジキン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
  • ファインシリーズ カップリング フジキン

    ファインシリーズ カップリング

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • フジキン FINELOK・PURE F900継手 フジキン

    フジキン FINELOK・PURE F900継手

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷から86日以内出荷
    FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【F900継手の特長】。ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
  • フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン

    フジキン UJR継手(ガスケット継手)

    フジキン
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
5/16-18特集