カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(31)
  • SMC(567)
  • RS PRO(557)
  • エスコ(173)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • ミヤコ(132)
  • PISCO(ピスコ)(115)
  • カクダイ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • セキスイ(69)
  • CEJN(セイン)(66)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • リケン(52)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(46)
  • Festo(44)
  • (42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜フジキン
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜フジキン
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)80A(3S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)80A(3S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
85,980税込94,578
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)160温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜フジキン
8,998税込9,898
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM寸法L(mm)34寸法H(mm)10温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
59,980税込65,978
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)134温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)