フジキン ボールバルブ(V series)フジキン30日以内出荷から50日以内出荷
トラニオン型ボールバルブ最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPaコンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色黒