カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • メディアカバーマーケット(302)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ヨシタケ(16)
  • ヤマト産業(15)
  • CKD(14)
  • 住電機器システム(13)
  • ノーリツ(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • 千代田精機(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • ベン(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ニューマシン(9)
  • RS PRO(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • エスコ(7)
  • コガネイ(7)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 14」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

    フジキン
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボールバルブ フジキン

    ボールバルブ

    フジキン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
  • フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキン

    フルボアタイプボール弁 ステンレス

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁 ステンレス フジキン

    ミニボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス) フジキン

    レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)

    フジキン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁(ステンレス) フジキン

    ミニボール弁(ステンレス)

    フジキン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ。ねじ込み式。手動。軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5393材質ステンレス(SUS316)全長(mm)44.5高さ(mm)33使用温度範囲(℃)-10~80呼び径(B)Rc3/8呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)44.5Cv値max3.5内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46
  • 外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ フジキン

    外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ

    フジキン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    37日以内出荷から57日以内出荷
    形状グローブポート数2
関連キーワード
iv 14sq特集