曜日別特売

ミニボール弁(ステンレス)

ミニボール弁(ステンレス) - フジキンミニボール弁(ステンレス) - フジキンミニボール弁(ステンレス) - フジキンミニボール弁(ステンレス) - フジキンミニボール弁(ステンレス) - フジキン

ボールバルブ
ねじ込み式
手動
軽量・コンパクトです。

用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5393
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
44.5
高さ(mm)
33
使用温度範囲(℃)
-10~80
呼び径(B)
Rc3/8
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
3.92
面間寸法(mm)
44.5
Cv値
max3.5
内径(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル長D(mm)
46
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962107UBV-14C-BU-R
¥6,100
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする