カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • NAKATAKI(9)
  • KSフィルター(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • カール(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • NTB(1)
  • センチュリー(1)
  • 大喜多(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-6-35」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ポートコネクター
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン

    フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷から86日以内出荷
    FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
汎用管継手カテゴリ