カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「pc-7-35」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(110本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-75-~) SMC

    ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-75-~)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F32-1~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F32-1~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F40-2~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F40-2~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)40
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L32-3~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L32-3~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)

    つむパ カールPCプラグセット

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL7C-R35 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL7C-R35 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種ドスパラ GALLERIA RL7C-R35寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL7C-R35N 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL7C-R35N 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種ドスパラ GALLERIA RL7C-R35N寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • コネクティングコード KA333 オリンパス

    コネクティングコード KA333

    オリンパス
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
    対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
  • M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリー

    M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2

    センチュリー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
    仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-13

    AFAM(アファム)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
  • マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップホンダ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
  • フロントスプロケット 520-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-16

    AFAM(アファム)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-14

    AFAM(アファム)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • リアスチールスプロケット 525-38 10613-38 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-38 10613-38

    AFAM(アファム)
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10613-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00。ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-。ホンダ[HONDA] CBF600N 04-。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
  • リアスチールスプロケット 525-45 10613-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-45 10613-45

    AFAM(アファム)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10613-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00。ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-。ホンダ[HONDA] CBF600N 04-。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
  • リアスチールスプロケット 525-43 10613-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-43 10613-43

    AFAM(アファム)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10613-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-43)。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00。ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-。ホンダ[HONDA] CBF600N 04-。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09。取り付け穴径:12.25。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
  • リアスチールスプロケット 525-42 10613-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-42 10613-42

    AFAM(アファム)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10613-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-42)。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00。ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-。ホンダ[HONDA] CBF600N 04-。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09。取り付け穴径:12.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-41 10613-41 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-41 10613-41

    AFAM(アファム)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10613-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-41)。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00。ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-。ホンダ[HONDA] CBF600N 04-。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09。取り付け穴径:12.25。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(爪タイプ)

    NAKATAKI
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメントレッド
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム