カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • ホンダ(19)
  • DNライティング(4)
  • イトーキ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • PROST's(3)
  • アイゼン(2)
  • トヨタ(2)
  • アズマ工業(1)
  • CKD(1)
  • 信越化学工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ホーザン(1)
  • マキテック(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t952」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
UJR継手_FINE series PUREティーユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREティーユニオンフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から120日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
ファインロック ティーユニオン フジキンファインロック ティーユニオンフジキン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ティーユニオン
パワフルロック ティーユニオン フジキンパワフルロック ティーユニオンフジキン
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ファインシリーズ 継手 ティー フジキンファインシリーズ 継手 ティーフジキン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
形状ティー
ファインシリーズ ショート継手 ティー フジキンファインシリーズ ショート継手 ティーフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ティー
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)フジキン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ ショート ストレート フジキンファインシリーズ ショート ストレートフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート関連資料(4.68MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプターフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオンフジキン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ファインシリーズ 異型ティー フジキンファインシリーズ 異型ティーフジキン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
形状異型ティー
ファインロック ユニオン フジキンファインロック ユニオンフジキン
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ユニオン
自動溶接継手_FINE series PUREトライボ フジキン自動溶接継手_FINE series PUREトライボフジキン
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREティー フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティーフジキン
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から45日以内出荷
自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手)フジキン
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷から110日以内出荷
【ガスケット継手UJRの特長】ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキンフジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手フジキン
1,398税込1,538
1個
20日以内出荷から85日以内出荷
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製フジキン
2,298税込2,528
1個
44日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応