カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • ニッサン(51)
  • ツカサ電工(31)
  • SOURIAU(21)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Qlight(16)
  • エスコ(13)
  • 大見工業(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • SMC(8)
  • CKD(8)
  • OM SYSTEM(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • イワタツール(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • エンペックス気象計(6)
  • TRUSCO(5)
  • Festo(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-6」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から71日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオンフジキン
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプターフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキンフジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手フジキン
7,598税込8,358
1個
20日以内出荷から85日以内出荷
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン フジキンリングジョイント リング継手ティーゲージユニオンフジキン
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B材質(本体)C3771B温度(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.64MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオンフジキン
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製フジキン
1,698税込1,868
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製フジキン
3,198税込3,518
1個
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(インチ)フジキン
4,298税込4,728
1個
121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(G)呼び径(mm)6.35寸法A(mm)6.35寸法TG3/8寸法D(mm)4.8寸法W(mm)23.8寸法N(mm)24.4寸法N1(mm)25呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4関連資料(18.65MB)寸法W(inch)15/16
ug-65特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ug-65