カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • CKD(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • KTC(5)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SMC(305)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • TRUSCO(7)
  • イトーキ(12)
  • オンダ製作所(7)
  • オーエッチ工業(7)
  • セキスイ(5)
  • タンガロイ(9)
  • ニッサン(224)
  • ホンダ(15)
  • ワルター(6)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 中央精機(9)
  • 潤工社(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-10」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン

    フジキン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン

    フジキン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ) フジキン

    パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)

    フジキン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状エルボハーフユニオン種類鋼・ステンレス管用継手接続ねじ種類R
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応