絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
301件中 281301
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7芯ストレートプラグ LEMO

    7芯ストレートプラグ

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数7定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • スリーブ LEMO

    スリーブ

    LEMO
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    極数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    6芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.71極数6定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ5.30 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 5芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    5芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 6芯ストレートプラグ LEMO

    6芯ストレートプラグ

    LEMO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 10芯固定カプラ 防水または気密 LEMO

    10芯固定カプラ 防水または気密

    LEMO
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 2芯固定ソケット LEMO

    2芯固定ソケット

    LEMO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 9芯ストレートプラグ LEMO

    9芯ストレートプラグ

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数9定格電流(A)2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用 LEMO

    同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用

    LEMO
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    インシュレータ:白色質量(g)3.24極数1定格電流(A)4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 14芯ストレートプラグ LEMO

    14芯ストレートプラグ

    LEMO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)27.81極数14定格電流(A)6.5材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ8.30 - 9.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 14芯防水フリーソケット LEMO

    14芯防水フリーソケット

    LEMO
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)25.58極数14定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 -6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 2芯フリーソケット LEMO

    2芯フリーソケット

    LEMO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)8.81極数2定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ3.80 - 4.40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯エルボプラグ LEMO

    4芯エルボプラグ

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)10.49極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 3芯固定ソケット LEMO

    3芯固定ソケット

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)5.41極数3定格電流(A)8材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ1.00 - 8.30RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24 - 20処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 7芯基板用エルボソケット LEMO

    7芯基板用エルボソケット

    LEMO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:白色質量(g)9.79極数7定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 10芯ストレートプラグ LEMO

    10芯ストレートプラグ

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 2芯ストレートプラグ LEMO

    2芯ストレートプラグ

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯ストレートプラグ LEMO

    4芯ストレートプラグ

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 高電圧固定ソケット LEMO

    高電圧固定ソケット

    LEMO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:白色極数1材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 8芯防水ストレートプラグ LEMO

    8芯防水ストレートプラグ

    LEMO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)39.44極数8定格電流(A)10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 同軸ケーブル 600mm LEMO

    同軸ケーブル 600mm

    LEMO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みケーブル 00シリーズ。50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意
    仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:00 S●コード番号:168-3820種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)60アズワン品番65-7472-96特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50