絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ

    LEMO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ

    LEMO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • ABA.00.250.NTL LEMO

    ABA.00.250.NTL

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状アングル種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
  • ABF.00.250.CTA LEMO

    ABF.00.250.CTA

    LEMO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA LEMO

    Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA

    LEMO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL LEMO

    Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 28.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ

    LEMO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • 同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ

    LEMO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • MSB.00.250.LTE100 LEMO

    MSB.00.250.LTE100

    LEMO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • FGG.00.304.CLAD35 LEMO

    FGG.00.304.CLAD35

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ

    LEMO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    91日以内出荷
    装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
    用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP68結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ

    LEMO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
  • オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット) LEMO

    オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)

    LEMO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
    用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適材質真鍮、金形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メス・オス兼用コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • RMA.00.250.CTM LEMO

    RMA.00.250.CTM

    LEMO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.2B.310.CLAD92Z LEMO

    FGG.2B.310.CLAD92Z

    LEMO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.0B.307.CLAD52Z LEMO

    FGG.0B.307.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.1B.308.CLL LEMO

    EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.00.304.CLL LEMO

    EGG.00.304.CLL

    LEMO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.0B.307.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.0B.307.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.00.302.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.00.302.CLL

    LEMO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 00 B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.00.304.CLAD35 LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.00.304.CLAD35

    LEMO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.1B.304.CLAD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.1B.304.CLAD62Z

    LEMO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 4 コンタクトオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 4.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, PHG.0B.304.CLLD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, PHG.0B.304.CLLD52Z

    LEMO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.0A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo ストレインリリーフブーツ LEMO

    Lemo ストレインリリーフブーツ

    LEMO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。
    仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo ストレインリリーフブーツ LEMO

    Lemo ストレインリリーフブーツ

    LEMO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレット. Lemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。
    仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = 0BシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸ソケット LEMO

    Lemo 同軸ソケット

    LEMO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ

    LEMO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

    LEMO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo ダストキャップ LEMO

    Lemo ダストキャップ

    LEMO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 50Ω 超小型  固定カプラ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • 同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
  • Kシリーズ用 固定ソケット用キャップ LEMO

    Kシリーズ用 固定ソケット用キャップ

    LEMO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    91日以内出荷
    材質真鍮、ニッケルIP等級IP68
  • PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応