4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートパネルソケット - シリーズ 1S. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです はんだ付け用のメスコンタクトを備えています
仕様極数 = 1オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 12Aシリーズ = 1S動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。
仕様極数 = 1実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 6.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●極数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●定格電流: 12A●シリーズ: 1S●動作温度 Max: +250℃●ストレートパネルソケット - シリーズ 1S. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです はんだ付け用のメスコンタクトを備えています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●極数: 1●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷