「同軸 変換アダプタ bnc」の検索結果
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、ニッケル
形状ストレート
定格電流(A)4
結合方式バヨネットロック
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電流(A)4
結合方式バヨネットロック
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
材質真鍮、ニッケル
形状ストレート
定格電流(A)4
結合方式バヨネットロック
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1個
¥8,498
税込¥9,348
91日以内出荷
仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 28.5mm●表面処理:本体: ニッケル●適合ケーブル: 同軸●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 36mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 28.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、ニッケル
形状ストレート
定格電流(A)10
結合方式バヨネットロック
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)75
IP等級IP50
1個
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷