11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状アングル 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
6,398 税込7,038
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
6,998 税込7,698
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状アングル 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 仕様NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,298 税込5,828
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法はんだ 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
24,980 税込27,478
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)2.8~3.1 IP等級IP50
1個
4,298 税込4,728
91日以内出荷