カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(526)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • 廣杉計器(158)
  • 大阪魂(119)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • MAD MAX(マッドマックス)(76)
  • CKD(62)
  • エスコ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(44)
  • THK(42)
  • 千代田通商(34)
  • HAKKO(白光)(25)
  • トヨタ(25)
  • TRUSCO(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • 岩田製作所(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1BシリーズLEMO
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0BシリーズLEMO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット BシリーズLEMO
4,898税込5,388
1個
91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ(逆芯) Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ(逆芯) BシリーズLEMO
17,980税込19,778
1個
91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など極数16種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)1.5ケーブル径(Φmm)4.3~5.2IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
PHG.0B.307.CLLD52Z LEMOPHG.0B.307.CLLD52ZLEMO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.305.CLLD52Z LEMOPHG.0B.305.CLLD52ZLEMO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.303.CLLD52Z LEMOPHG.0B.303.CLLD52ZLEMO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.302.CLLD52Z LEMOPHG.0B.302.CLLD52ZLEMO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.307.CLAD52Z LEMOFGG.0B.307.CLAD52ZLEMO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.306.CLAD52Z LEMOFGG.0B.306.CLAD52ZLEMO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.304.CLAD52Z LEMOFGG.0B.304.CLAD52ZLEMO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.303.CLAD52Z LEMOFGG.0B.303.CLAD52ZLEMO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.302.CLAD52Z LEMOFGG.0B.302.CLAD52ZLEMO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3芯ストレートプラグ LEMO3芯ストレートプラグLEMO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色極数3材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯フリーソケット LEMO4芯フリーソケットLEMO
3,898税込4,288
1個
予約販売
インシュレータ:ベージュ色質量(g)9.46極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
6芯ストレートプラグ LEMO6芯ストレートプラグLEMO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯エルボプラグ LEMO4芯エルボプラグLEMO
8,998税込9,898
1個
予約販売
インシュレータ:ベージュ色質量(g)10.49極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯ストレートプラグ LEMO10芯ストレートプラグLEMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯ストレートプラグ LEMO4芯ストレートプラグLEMO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色極数4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ