高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に
付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ
トラスコ品番390-7001
全長(mm)229
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.6
排気口側方
ホース取付口Rc3/8
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
関連資料分解図
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000
アズワン品番67-2377-28
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番171-7329
全長(mm)263
質量(kg)0.74
スイッチリング式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8522-27
排気方向前方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
タイプ側方排気
シャフト長さ(mm)149
ホース呼び径(Φmm)9.5
ホース取付口Rc1/4
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
全長(mm)317
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
ねじ寸法3/8-16 W
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.58
ホース取付口Rc1/4
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番171-7334
全長(mm)179
質量(kg)0.52
スイッチレバー式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8522-23
排気方向前方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
砥石軸ねじサイズ3/8-16
ホース口金取付ねじPT3/8
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径15.8
砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.00
全長(mm)599
質量(kg)3.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
関連キーワード