4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7334 全長(mm)179 質量(kg)0.52 スイッチレバー式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-23 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 ホース取付口Rc1/4 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番171-7386 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) 全長(mm)170 質量(kg)0.61 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向前方
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

関連カテゴリ