小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。
全長(mm)174
質量(kg)0.78
出力(W)270
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
ハンドルロール
給気口Rc1/4
空気消費量(m3/min)0.51
振動(m/s2)6.8
頭部高さ(mm)44.5
排気方向側方
関連資料(1.76MB)
推奨ホース内径(Φmm)9.5
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機
全長(mm)174
質量(kg)0.78
出力(W)270
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
ハンドルロール
給気口Rc1/4
空気消費量(m3/min)0.51
振動(m/s2)6.8
頭部高さ(mm)44.5
排気方向側方
関連資料(1.76MB)
推奨ホース内径(Φmm)9.5
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5
空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)
仕様ストレート
全長(mm)183
質量(kg)0.6
チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)18.5
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8
空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)
仕様ストレート
全長(mm)218
質量(kg)1.0
チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)21.0
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)9.5
穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
ホース内径(Φmm)6.3
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.56
能力(mm)6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)9.5
スピンドル1/4-28UNF
頭部高さ(mm)26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)8
トラスコ品番423-7391
全長(mm)205
穴あけ能力(mm)8
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に
付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ
トラスコ品番390-7001
全長(mm)229
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.6
排気口側方
ホース取付口Rc3/8
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
用途切断
全長(mm)174
質量(kg)0.78
出力(W)270
外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
空気消費量(m3/min)最大0.51
頭部高さ(mm)44.5
排気方向側方
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
用途研削作業
全長(mm)174
質量(kg)0.78
出力(W)270
外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
空気消費量(m3/min)最大0.51
頭部高さ(mm)44.5
排気方向側方
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。
新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。
溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
質量(kg)1.9
出力(W)870
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000
アズワン品番67-2377-28
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
トラスコ品番125-4529
全長(mm)210
質量(kg)1.86(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)77
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向後方
タイプ反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)0.63
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番119-2154
全長(mm)403
質量(kg)6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
空気消費量(m3/min)0.60
アズワン品番64-8519-09
排気方向後方
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
関連キーワード